Plošný kartáč s plastovým hrncem drát INOX 0,30 mm 50 mm

Artiklové číslo: 574765 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 28 mm
Maximální počet otáček 10 500 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574765 50
EAN / GTIN 4067263935025

Popis

Provedení:

Ploché kartáče s ⌀ stopky 6 mm.
Pro obrábění ušlechtilé oceli. Plastový hrnec slouží jako ochrana při přiblížení a zabraňuje korozi způsobené vnikáním cizích materiálů.

Použití:

V rovných bruskách, ohebných hřídelích nebo na stacionárních strojích. Pro čištění a odjehlování malých až středně velkých ploch.