{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574750 60 | |
EAN / GTIN | 4017359116180 | |
Číslo výrobce | 436162 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plošný kartáč Ocelový drát 0,30 mm 60 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 336 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 726 ks okamžitě k dodání
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 25 | 25 |
Tloušťka štětin | 0,3 | 0,3 |
⌀ kartáče D1 | 60 | 60 |
Maximální počet otáček | 8 000 | 8 000 |
Druh produktu | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |