{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Maximální počet otáček | 10 500 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574750 40 | |
EAN / GTIN | 4017359028056 | |
Číslo výrobce | 434162 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plošný kartáč Ocelový drát 0,30 mm 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 212 ks okamžitě k dodání
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
833 ks okamžitě k dodání
128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 20 | 20 |
Tloušťka štětin | 0,3 | 0,3 |
⌀ kartáče D1 | 40 | 40 |
Maximální počet otáček | 10 500 | 10 500 |
Druh produktu | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |