{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 23 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ svěrky D2 | 22 mm | |
Délka svěrky L2 | 22 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 25 mm | |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574650 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359098158 | |
Číslo výrobce | 453301 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štětcový kartáč INOX-kompletní 0,30 mm 22X22
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 143 ks okamžitě k dodání
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ kartáče D1 | 23 mm | 23 mm |
Celková délka L | 68 mm | 80 mm |
Maximální počet otáček | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
⌀ svěrky D2 | 22 mm | 22 mm |
Délka svěrky L2 | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč |