{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 12 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ svěrky D2 | 10 mm | |
Délka svěrky L2 | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,3 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574650 10X20 | |
EAN / GTIN | 4017359153338 | |
Číslo výrobce | 451305 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štětcový kartáč INOX-kompletní 0,30 mm 10X20
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 763 ks okamžitě k dodání
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ kartáče D1 | 12 mm | 12 mm |
Celková délka L | 60 mm | 67 mm |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
⌀ svěrky D2 | 10 mm | 10 mm |
Délka svěrky L2 | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč |