{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NOVOFLEX-B | |
Materiál osazení | Karbid křemíku | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Zrnitost | 120 | |
⌀ kartáče D1 | 41 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,7 mm | |
Pracovní délka L3 | 70 mm | |
Vhodné pro ⌀ otvoru | 35,1 mm - 38 mm | |
Doporučené otáčky | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Druh produktu | Vnitřní kartáč |
Katalogové číslo | 574490 38 | |
EAN / GTIN | 4013349528230 | |
Číslo výrobce | 9818036341 |