{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NOVOFLEX-B | |
Materiál osazení | Karbid křemíku | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Zrnitost | 120 | |
⌀ kartáče D1 | 25 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,6 mm | |
Pracovní délka L3 | 70 mm | |
Vhodné pro ⌀ otvoru | 20,1 mm - 22 mm | |
Doporučené otáčky | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Druh produktu | Vnitřní kartáč |
Katalogové číslo | 574490 22 | |
EAN / GTIN | 4013349529084 | |
Číslo výrobce | 9818036325 |