Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 70X16mm

Artiklové číslo: 574150 70X16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 70 mm
Šířka osazení L1 14 mm
Délka osazení H1 19 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574150 70X16
EAN / GTIN 4067263907084
Číslo výrobce 574150 70X16

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku