Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 50X15mm

Artiklové číslo: 574150 50X15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 50 mm
Tloušťka štětin 0,2 mm
Šířka osazení L1 15 mm
Délka osazení H1 12 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574150 50X15
EAN / GTIN 4067263907060
Číslo výrobce 574150 50X15

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D<sub>1</sub>ךířka osazení L<sub>1</sub>: 50X15mm

Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 50X15mm

na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
130,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
479 ks okamžitě k dodání
219,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
838 ks okamžitě k dodání
183,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka osazení L1 15 mm 15 mm 15 mm
Délka osazení H1 12 mm 12 mm 12 mm
Tloušťka štětin 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
⌀ kartáče D1 50 mm 50 mm 50 mm
Maximální počet otáček 15 000 min-1 15 000 min-1 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč Kulatý kartáč Kulatý kartáč
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku