{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 80 | |
⌀ kartáče D1 | 25 mm | |
Tloušťka kartáče | 1,6 mm - 10 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Označení výrobce | RB-ZB | |
Barva | žlutá | |
Maximální počet otáček | 35 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 573545 80 | |
EAN / GTIN | 30048011276121 | |
Číslo výrobce | 7000000762 |