Bristle-Brush typ C ⌀ 25 mm 24 dílná sada, ⌀ stopky 3 mm 36

Artiklové číslo: 573545 36
Nastavit cenu 24 ks (CZK 47,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 36
⌀ kartáče D1 25 mm
Tloušťka kartáče 1,6 mm - 10 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Označení výrobce RB-ZB
Barva hnědá
Maximální počet otáček 35 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573545 36
EAN / GTIN 50048011276101
Číslo výrobce 7100138326

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).
Upínací trn (⌀ stopky 3 mm) lze demontovat. Segmenty lze kombinovat s libovolnou šířkou kartáčů.
Se zahnutými štětinami (typ C) pro obrábění profilovaných povrchů.

Použití:

Dbejte na směr otáčení.
Použití u přímých brusek nebo pružných hřídelí bez dalšího příslušenství.
Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

Rozsah dodávky:

24 jednotlivých segmentů (cca 1,6 mm širokých) včetně upínacího trnu s ⌀ stopky 3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku