{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 115 mm | |
Závit M | M14 | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 14 mm | |
Délka osazení H1 | 24 mm | |
Splétání | Splétané doleva | |
Počet copánků | 20 | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Číslo výrobce | 472217 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kulatý kartáč ocelový drát 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M: 115XM14mm
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 075 ks okamžitě k dodání
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet copánků | 20 | 20 |
Délka osazení H1 | 24 mm | 24 mm |
Materiál osazení | Ocelový drát | Ocelový drát |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ kartáče D1 | 115 mm | 115 mm |
Závit M | M14 | M14 |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |