{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 178 mm | |
Závit M | M14 | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 14 mm | |
Délka osazení H1 | 38 mm | |
Splétání | Splétané doleva | |
Počet copánků | 32 | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 571200 178XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016923 | |
Číslo výrobce | 475217 |