{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Obsahuje karbid křemíku (SiC) | |
Materiál osazení | mikroabrazivní, brusný nylon | |
Zkratka brusiva | SiC | |
⌀ kartáče D1 | 200 mm | |
Tloušťka kartáče | 16 mm | |
⌀ otvoru d1 | 16 mm | |
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do | 80 mm | |
Tloušťka štětin | 0,6 mm | |
Délka osazení H1 | 33 mm | |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570320 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359145449 | |
Číslo výrobce | 360841 |