{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Obsahuje karbid křemíku (SiC) | |
Materiál osazení | mikroabrazivní, brusný nylon | |
Zkratka brusiva | SiC | |
⌀ kartáče D1 | 150 mm | |
Tloušťka kartáče | 14 mm | |
⌀ otvoru d1 | 12 mm | |
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do | 30 mm | |
Tloušťka štětin | 0,6 mm | |
Délka osazení H1 | 32 mm | |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570320 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359136294 | |
Číslo výrobce | 340841 |