{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 125 mm | |
Tloušťka kartáče | 20 mm | |
⌀ otvoru d1 | 40 mm | |
⌀ redukčního kroužku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32. mm | |
Tloušťka štětin | 0,35 mm | |
Délka osazení H1 | 27 mm | |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570200 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004630 | |
Číslo výrobce | 334362 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Drátěný kotoučový kartáč (zelený) drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 125X23mm
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
1 239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
478 ks okamžitě k dodání
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 27 mm | 27 mm |
⌀ kartáče D1 | 125 mm | 125 mm |
Tloušťka kartáče | 20 mm | 20 mm |
Maximální počet otáček | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
⌀ redukčního kroužku | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32. mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32. mm |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ otvoru d1 | 40 mm | 40 mm |