{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 100 mm | |
Tloušťka kartáče | 19 mm | |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | |
⌀ redukčního kroužku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Délka osazení H1 | 23 mm | |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 570200 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004487 | |
Číslo výrobce | 323362 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Drátěný kotoučový kartáč (zelený) drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 100X20mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
832,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 304 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 23 mm | 23 mm |
⌀ kartáče D1 | 100 mm | 100 mm |
Tloušťka kartáče | 19 mm | 19 mm |
Maximální počet otáček | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ redukčního kroužku | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4. mm |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |
⌀ otvoru d1 | 30 mm | 30 mm |