Dělicí kotouč STANDARD ** na kameny 230 mm

Artiklové číslo: 569700 230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    99,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    83,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Kámen; Přírodní kámen; Umělý kámen
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Specifikace C30-BF
Tvar 41
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 230 mm
Šířka kotouče 3 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 9 mm - 15 mm
Optimalizováno pro materiál Kámen; Přírodní kámen; Umělý kámen
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 6 600 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 569700 230
EAN / GTIN 9003173675854
Číslo výrobce 367585

Popis

Provedení:

Univerzální kotouč na řezání kamene (specifikace: C30-BF).

Použití:

Pro přírodní a umělé kameny, žáruvzdorné kameny a beton.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku