Dělicí kotouč STANDARD ** na kameny 125 mm

Artiklové číslo: 569700 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    69,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    57,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: SiC
  • Popis tvaru: zalomený
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Kámen; Přírodní kámen; Umělý kámen
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Specifikace C30-BF
Tvar 42
Popis tvaru zalomený
⌀ kotouče 125 mm
Šířka kotouče 2,5 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 7,5 mm - 12,5 mm
Optimalizováno pro materiál Kámen; Přírodní kámen; Umělý kámen
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 200 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Číslo výrobce 367787

Popis

Provedení:

Univerzální kotouč na řezání kamene (specifikace: C30-BF).

Použití:

Pro přírodní a umělé kameny, žáruvzdorné kameny a beton.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku