APCR 1604PDFR-P IC28 Superpozitivní fréza HELIMILL-WSP s leštěným čelem pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 5695075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5695075
EAN / GTIN 7291075103458
Číslo výrobce 5695075
L-číslo L23910 98

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,92 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,45 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.92 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.7 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.45 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku