ADKT 1505ADR-HM IC328 Frézovací destičky se zesíleným břitem pro těžké obrábění a všeobecné aplikace.

Artiklové číslo: 5693564
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5693564
EAN / GTIN 7291075038361
Číslo výrobce 5693564
L-číslo L23910 459

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 16 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,57 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku