3M AXKT 2006PDTR-RM IC950 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 5690510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5690510
EAN / GTIN 7291075258400
Číslo výrobce 5690510
L-číslo L23910 403

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 20 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,4 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 20.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILL2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku