BLR D300-QCS IC830 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Artiklové číslo: 5684187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5684187
EAN / GTIN 7291075347340
Číslo výrobce 5684187
L-číslo L23970 253

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 24,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 10,75 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 15 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 24.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 10.75 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku