Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, kód velikosti sedla kulatý, kód velikosti sedla kulatý
Charakteristika:
- Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 240 Stupne
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Polomer rohu (RE) 8 mm
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
- Funkcní délka (LF) 100 mm
- Délka hlavy (LH) 40 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D160-MFW
- Celková délka (OAL) 100 mm
- Typ stopky Kulaté