T490 LNHT 130612PNTR IC810 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Artiklové číslo: 5680609
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5680609
EAN / GTIN 7291075229356
Číslo výrobce 5680609
L-číslo L23970 228

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,81 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Obrázek 1.
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.81 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku