Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A), ⌀ 150 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 567725 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    19,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    16,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 934 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Zrnitost 80
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Označení výrobce 540 FK
Pohonný agregát Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567725 80
EAN / GTIN 4002748776557
Číslo výrobce 177655
Výrobce Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 − 400, povlak Stearat) s vysokou pevností a hustým posypem. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu (A).
Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např.  č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.

Použití:

Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

Poznámka:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku