Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (ZA) 120

Artiklové číslo: 567625 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    47,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    39,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
684 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva ZA
    Zrnitost 120
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 150 mm
    Označení výrobce 341XK
    Pohonný agregát Úhlová bruska
    Maximální obvodová rychlost 40 m/s
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 567625 120
    EAN / GTIN 4002748756542
    Číslo výrobce 175654

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Extrémně robustní brusné kotouče se suchým zipem 341XK na zesíleném nosiči z bavlněné tkaniny, odolném proti trhání. Nově vyvinutý systém pojiva se zirkonovým korundem (ZA).
    Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např. č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.

    Použití:

    Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
    Mnohostranné použití pro hrubé a jemné broušení kovů.

    Poznámka:

    Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku