S845 SNMU 1806ANR-MM IC5400 Čtyřhranné břitové destičky s 8 šikmými břity v pravotočivém provedení.

Artiklové číslo: 5669364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669364
EAN / GTIN 7291075360776
Číslo výrobce 5669364
L-číslo L23910 261

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 3.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny