SOF45 D200-18-60-R18 Čelní 45° frézy, nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Artiklové číslo: 3107296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107296
EAN / GTIN 7291075359688
Číslo výrobce 3107296
L-číslo L23980 385

Popis

Popis:

Čelní, rohové frézy s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 217 mm, počet řezných těles (CICT) 18, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 61,5 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 217 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 217 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONMU 0706
  • Celková délka (OAL) 61.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku