EC-A2 015-025/8C6R.2H50 IC702 Stopkové frézy se 2 břity, šroubovicí 30° a úhlovým rádiusem pro obrábění žeber v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5669145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669145
EAN / GTIN 7291075358568
Číslo výrobce 5669145
L-číslo L24180 935

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.008 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.003 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 1.45 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 8 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku