EC-A2 030-045/16C6H55 IC702 Stopkové frézy se 2 břity, šroubovicí 30° a úhlovým rádiusem pro obrábění žeber v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5669114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669114
EAN / GTIN 7291075022810
Číslo výrobce 5669114
L-číslo L24180 1856

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 3 mm, max. délka břitu (APMX) 4,5 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 55 mm, upínací stopka Round, upínací stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.03 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.015 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 2.85 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 16 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku