Rounový kotouč se suchým zipem GB-DH 50

Artiklové číslo: 566903 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    133,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    111,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
434 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GB-DH
Zkratka brusiva Keramické
Srovnání zrnitosti 50
Stupeň jemnosti zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
Označení výrobce GB-DH
Provedení A coarse super duty
Barva modrá
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566903 50
EAN / GTIN 50048011603419
Číslo výrobce 7000046247

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965).
Velmi agresivní rounový kotouč s vysokou stabilitou hran. Zapracované keramické zrno (CER) umožňuje větší úběr.

Použití:

Široký rozsah použití od lehkých aplikací až po zalešťování při jedné pracovní operaci. Ideální pro ubírání malých svarů a pro hrubší čištění a odjehlování. Žádné podbroušení povrchu.
Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku