Brusný talíř se suchým zipem se závitem M14 125 mm

Artiklové číslo: 566960 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 125 mm
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Maximální počet otáček 11 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566960 125
EAN / GTIN 2050001030450
Číslo výrobce 566960 125

Popis

Provedení:

Přilnavá strana se systémem dvojitého T-háku, pro bezpečné přilnutí kotoučů s brusným rounem na suchý zip.

Vhodné pro:

Pro kotouče se suchým zipem bez středicího otvoru.

Pozor:

Maximální obvodová rychlost úhlových brusek s kotouči se suchým zipem 40 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku