S845 SNMU 1806ANR-RM IC810 Čtyřhranné břitové destičky s 8 šikmými břity v pravotočivém provedení.

Artiklové číslo: 5668862
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668862
EAN / GTIN 7291075360745
Číslo výrobce 5668862
L-číslo L23910 506

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 3.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku