SOF45 D4.0-05-1.50-R26 Čelní 45° frézy nesoucí čtvercové nebo osmihranné oboustranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16 pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 3106619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 800 Heavy Duty Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106619
EAN / GTIN 7291075317053
Číslo výrobce 3106619
L-číslo L23980 1835

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,9″, počet řezných položek (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 3,27″, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4.16″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.9″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.9″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.433″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.27″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 44 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku