EFS-B44 25-52C25-121 IC608 Karbidové frézy pro hrubování a dokončování, kombinované v jednom nástroji

Artiklové číslo: 5668820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINISHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668820
EAN / GTIN 7291075012460
Číslo výrobce 5668820
L-číslo L24180 1508

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 52 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 121 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 52 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 121 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "FINISHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku