EFSI-B44 312-625C312 IC900 Kombinace hrubovacích a dokončovacích fréz z tvrdokovu v jednom nástroji

Artiklové číslo: 5622108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie FINISHRED

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622108
EAN / GTIN 7291075013177
Číslo výrobce 5622108
L-číslo L24180 2865

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,312″, Decimal Equivalent 0,312″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5-8/4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 5/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.003 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "FINISHRED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku