SD D32-M1.75-NO8-SP15 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro evolventní profily zubů podle DIN 3972 Základní profil ll

Artiklové číslo: 5668658
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada T-GEAR
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668658
EAN / GTIN 7291075391121
Číslo výrobce 5668658
L-číslo L24060 325

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 4,25 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Šírka rezu (CW) 5.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 7.7 mm
  • Celková délka (OAL) 7.7 mm

Ze stejné série "T-GEAR" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku