SD D32-M2.00-NO5-SP15 IC908 Vyměnitelné karbidové frézovací hlavice pro evolventní profily zubů podle DIN 3972 Základní profil ll

Artiklové číslo: 5668660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada T-GEAR
Druh produktu Řezná vložka pro kruhové frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668660
EAN / GTIN 7291075391145
Číslo výrobce 5668660
L-číslo L24060 321

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15 mm, max. hloubka řezu (CDX) 4,5 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet drážek (NOF) 8, celková délka (OAL) 7,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 8.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Funkcní délka (LF) 7.7 mm
  • Celková délka (OAL) 7.7 mm

Ze stejné série "T-GEAR" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku