{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | SiC | |
Stupeň tvrdosti | tvrdý | |
Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | plochý | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno |
Katalogové číslo | 566750 125 | |
EAN / GTIN | 4045197566133 | |
Číslo výrobce | 566750 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kotouč pro hrubé čištění (SiC), ⌀ kotouče: 125mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 945 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
348,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
867 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 577 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
466,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | 10 000 min-1 | 11 000 min-1 |
Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Zkratka brusiva | SiC | SiC | A |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno | hrubé čisticí rouno | hrubé čisticí rouno |