{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | SiC | |
Stupeň tvrdosti | tvrdý | |
Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | plochý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | |
Doporučené otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Maximální počet otáček | 11 000 min-1 | |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno |
Katalogové číslo | 566750 115 | |
EAN / GTIN | 4045197566102 | |
Číslo výrobce | 566750 115 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotouč pro hrubé čištění (SiC) 115 mm
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Stupeň jemnosti | velmi hrubý | velmi hrubý |
Popis tvaru | plochý | Plochý |
Stupeň tvrdosti | tvrdý | středně tvrdý |
Maximální počet otáček | 11 000 | 11 000 |
⌀ kotouče | 115 | 115 |