MT3 11U55D IC908 Fréza 55° závitová s U-typem pro všeobecné použití.

Artiklové číslo: 5667194
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667194
EAN / GTIN 7291075332162
Číslo výrobce 5667194
L-číslo L24290 334

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 11 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSP(G)
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 12 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 7 Závity/-palcové″

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku