{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KF708 | |
Brusivo | Poloušlechtilý korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 40 | |
Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 180 mm | |
Upnutí | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Označení výrobce | VSM KF 708 | |
Vhodné pro rychlovýměnný systém | Roloc™ | |
Optimalizováno pro materiál | Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 8 488 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566600 40 | |
EAN / GTIN | 4018875994283 | |
Číslo výrobce | 727869 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč KF 708 poloušlechtilý korund (A) 40
na poptávku
Ihned k dodání
616 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
36,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
28,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
23,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
⌀ kotouče | 180 | 180 |
Brusivo | Poloušlechtilý korund (A) | Normální korund (A) |
Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | Vulkánfíbr |
Druh produktu | Laminátový kotouč | Laminátový kotouč |