Fíbrový kotouč KF 708 poloušlechtilý korund (A) 16

Artiklové číslo: 566600 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    50,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    41,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
340 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KF708
Brusivo Poloušlechtilý korund (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 16
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 180 mm
Upnutí Rychlovýměnný systém Roloc™
⌀ otvoru 22,23 mm
Označení výrobce VSM KF 708
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 8 488 min-1
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566600 16
EAN / GTIN 4018875993743
Číslo výrobce 727866

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pevný, avšak velmi ohebný vulkánfíbr. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Vysoce kvalitní univerzální fíbrový kotouč VSM-KF 708 k broušení kovů,
plastů, dřeva aj. Druh zrna: Poloušlechtilý korund (A)

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 566670. K broušení rovných nebo klenutých ploch s vysokou pružností.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku