{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 60 | |
Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Označení výrobce | 982 C | |
Optimalizováno pro materiál | Ocel; Litina; Neželezné a barevné kovy | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566485 60 | |
EAN / GTIN | 30051141276244 | |
Číslo výrobce | 7000028195 |