{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Cubitron™II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 36 | |
Podklad brusného materiálu | Vulkánfíbr | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Označení výrobce | 982 C | |
Optimalizováno pro materiál | Ocel; Litina; Neželezné a barevné kovy | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566485 36 | |
EAN / GTIN | 30051141550733 | |
Číslo výrobce | 7000028191 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fíbrový kotouč Cubitron™ II (CER) 982C 36
na poptávku
Ihned k dodání
41 680 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 323 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
16,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
13,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Maximální počet otáček | 12 200 | 12 200 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
⌀ kotouče | 125 | 125 |
Brusivo | Cubitron™ II | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | Keramické | A |
Druh produktu | Laminátový kotouč | Laminátový kotouč |