{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Ozubení ZF714 | |
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | |
Zkratka brusiva | ZA | |
Zrnitost | 40 | |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566430 40 | |
EAN / GTIN | 4018875381403 | |
Číslo výrobce | 738140 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA) 40
na poptávku
Ihned k dodání
1 744 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
22,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
19,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 906 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
14,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
12,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;Ocel | Ocel |
⌀ kotouče | 115 | 115 |
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | ZA | A |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | Vulkánfíbr |
Druh produktu | Laminátový kotouč | Laminátový kotouč |