{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Ozubení ZF714 | |
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | |
Zkratka brusiva | ZA | |
Zrnitost | 120 | |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Katalogové číslo | 566430 120 | |
EAN / GTIN | 4018875997222 | |
Číslo výrobce | 799722 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA) 120
na poptávku
Ihned k dodání
1 386 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
19,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
16,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 449 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
12,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
50
ks
10,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Zrnitost | 120 | 120 |
Maximální počet otáček | 13 300 | 13 300 |
⌀ kotouče | 115 | 115 |
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | ZA | A |
Druh produktu | Laminátový kotouč | Laminátový kotouč |