{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Srovnání zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Barva | červená | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 566330 180 | |
EAN / GTIN | 4045197488862 | |
Číslo výrobce | 566330 180 |