Vějířovitý brusný kotouč rouno 100

Artiklové číslo: 566330 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    225,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    187,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva A
    Srovnání zrnitosti 100
    Stupeň jemnosti hrubý
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru šikmý
    ⌀ kotouče 115 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Barva hnědá
    Optimalizováno pro materiál INOX
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Maximální počet otáček 13 300 min-1
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 566330 100
    EAN / GTIN 4045197488855
    Číslo výrobce 566330 100

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plasty, GFK
     
    Laky
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Lešticí kotouče s vějířovitým brusným rounem na talíři ze skelné tkaniny.

    Použití:

    • Pro konečné obrábění povrchů.
    • Pro odstraňování rozteklé barvy, čištění a lehké začišťování svarů.
    • Pro jemné broušení velkých ploch a pro dokončovací obrábění.

    Doporučený počet otáček 5000 – 5800 min-1.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku